4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ 種類カテゴリ5e・6・6A 適合ケーブル22~26 AWG プラグタイプRJ45
1袋ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 トラスコ品番194-9189 適合機種FPUD6X88MTG 長さ(mm)142 幅(mm)219 高さ(mm)69 タイプカテゴリ5E、6、6A 種類UTP 使用温度範囲(℃)-40~75 適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線 プラグタイプRJ45
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)