電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
使用場所屋内
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
材質ABS
仕様屋内
トラスコ品番858-6314
質量(kg)2
色テレホングレー
高さ(mm)7.8
使用温度範囲-29~49℃
縦(mm)25.4
横(mm)50.8
固定方法粘着テープ
適合結束タイ(mm)4.8
最大静荷重(g)454
1セット(500個)
¥88,980
税込¥97,878
100日以内出荷
関連キーワード