4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
1箱(1000個)
169,800 税込186,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具
フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 ケーブル厚さ最大2.7mm 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(1000個)
139,800 税込153,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ABS 仕様屋内 トラスコ品番858-6314 質量(kg)2 テレホングレー 高さ(mm)7.8 使用温度範囲-29~49℃ 縦(mm)25.4 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 適合結束タイ(mm)4.8 最大静荷重(g)454
1セット(500個)
88,980 税込97,878
100日以内出荷