65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6 質量(g)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタ
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6 質量(g)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。
用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません) トラスコ品番814-6563
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。 トラスコ品番145-4817 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)35.3 横(mm)109.2
1個
849 税込934
当日出荷

ライトグレー トラスコ品番148-7059 質量(g)20 ポート数1 アズワン品番64-8437-04
1個
969 税込1,066
当日出荷


カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1254 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

トラスコ品番161-0523 高さ(mm)18 質量(g)9 タイプOM4 縦(mm)46.4 横(mm)15.8 アズワン品番64-8466-33
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に 仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合 トラスコ品番828-1527 質量(g)36 規格Cat5までの伝送規格に適合 推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1袋(10個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス タイプOS1/OS2 芯数24
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタ
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
用途パネルへのモジュラージャック取付 規格UL94-HB トラスコ品番814-6600 材質ABS、合成樹脂 寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0 質量(g)137 板厚(mm)1.3±0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0 使用場所屋内
1袋(10個)
2,798 税込3,078
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタ
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
材質ABS、合成樹脂 質量(g)36 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ 仕様LCアダプターモジュールデュプレックス トラスコ品番161-0524 アダプター:青、モジュール:黒 高さ(mm)18 質量(g)11.3 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)46.4 横(mm)15.8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ハイカットアダプタ
RoHS
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途結束工具用。 付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個 全長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番145-4823 形状ストレート 高さ(mm)43.7 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)11.2 横(mm)482.6 ユニット数ラック:1U
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止に トラスコ品番786-6712 セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個 材質合成樹脂、ポリカーボネート 質量(g)4 タイプLC 規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠 使用温度範囲-35~93℃ 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7 使用場所屋内用
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番239-1383 幅(mm)15.89 高さ(mm)18.06 タイプシールド付き 種類6A 使用温度範囲(℃)-10~75 奥行(mm)27.51
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護 トラスコ品番828-1459 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9 使用場所屋内
1袋
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。 質量(g)9
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
77,980 税込85,778
当日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1462 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1460 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
1,798 税込1,978
翌々日出荷


PANDUIT(パンドウイット)ブレイクアウェイアダプタ
トラスコ品番114-1012 長さ(mm)203.2 質量(g)21 カテゴリー5e、6、6a
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
タイプOS1/OS2 コネクタ形状LCコネクタ
1式
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209 アズワン品番67-2324-55
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス タイプOS1/OS2 芯数12
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


PANDUIT(パンドウイット)LCアダプタパネル(24心)
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
タイプOS1/OS2 コネクタ形状LCコネクタ 芯数24
1式(5個)
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)12芯用MPOアダプターモジュール
Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール 芯数12
1式(10個)
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタ タイプOS1/OS2 アダプター:青、モジュール:オフホワイト
1式(20個)
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス タイプOS1/OS2 芯数16
1式(10個)
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーアダプタパネル(FAP/FMPパネル)、光ファイバーカセットを1枚取付可能です。 少量の光ファイバー回線が必要なときに最適です。 ラック、キャビネットなど、ねじで取付できます。
トラスコ品番148-7212 質量(g)54 設置方法ねじ止め
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス アクア タイプOS3/OS4 芯数16
1式(5個)
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)