「awg24」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6
トラスコ品番496-2842
質量(g)513
1袋(100個)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
導体24AWG
ケーブル径(Φmm)6.4
カテゴリーカテゴリ6A
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e
トラスコ品番451-6168
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10 - +60
使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)りん青銅
絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)170
導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。
ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
用途カテゴリ5Eモジュラージャック。
仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線
導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2
被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定
材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
種類カテゴリ6
仕様AWG22~26の単線または撚り線
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番252-8456
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
規格Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35
材質(ハウジング)ポリカーボネート
適合ケーブル23~24AWG
適合工具MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)金メッキリン青銅
使用場所屋内
絶縁体外径(mm)0.91~1.07
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格カテゴリ5e
トラスコ品番469-5160
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)111
適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890
アズワン品番67-6602-76
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878
アズワン品番67-6602-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類カテゴリ6A
仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番828-1671
材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG23/24の単線
使用場所屋内
被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)9
AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。
種類カテゴリ6a
トラスコ品番496-1030
材質シールド金具:りん青銅
色グレー
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-10~65
使用工具(成端工具)EGJT
外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524
適合ケーブルより線、単線共用
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。
種類カテゴリ5e、6、6a
トラスコ品番785-2266
材質サーモプラスチックりん青銅
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)
適合ケーブルSTP
適合工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6
導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
使用温度範囲(℃)-10~60
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4738
質量(g)136.8
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
用途Cat6のLANケーブル配線に。
トラスコ品番660-8730
材質難燃性PVC
質量(kg)11.6/リール(梱包含む)
色ケーブル:青
規格Cat6
全長(m)305
寸法(m)パーマネントリンク:90
ケーブル外径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4739
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
規格CAT5e
特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)31
ケーブルスリム
曲げ半径(mm)15
線心数4P
結線T568B
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット
種類カテゴリー5e
仕様【印字】LAN/CAT5E
トラスコ品番469-4988
セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)
材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅
色ホワイト
質量(g)13.8
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9
被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定
導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線
絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番145-4827
質量(kg)1.814
色RJ45
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)4.826~6.35
導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)6.4
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線T568B
導体サイズ(AWG[mm2])24
関連キーワード