カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- ATEN(41)
- BLACK BOX(7)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- ELPA(5)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- MCO(7)
- PLANET Technology(5)
- QNAP(5)
- SKC(環境測定)(5)
- StarTech.com(97)
- エスコ(4)
- エレコム(30)
- サンワサプライ(51)
- ダイヤトレンド(5)
- 冨士電線(東京)(14)
- 協和ハーモネット(8)
- 日本製線(27)
- 通信興業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cat6 10m」の検索結果

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1巻(305m)ほか31日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで、最大150mの伝送に対応します。22AWGの導体採用で、高出力PoE(最大90W)に対応します。24AWGよりもケーブル損失を40%改善します。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898,000税込¥5,387,8001箱(32巻×305m)31日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。用途長距離の配線ソリューションに。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(305m)ほか30日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。用途長距離の配線ソリューションに。





カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28





+1
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60






パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。




カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内





+2
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60



カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B


カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B






カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B



細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~1箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28






細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線




細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10本)20日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG





+2
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24