Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m
標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで、最大150mの伝送に対応します。
22AWGの導体採用で、高出力PoE(最大90W)に対応します。
24AWGよりもケーブル損失を40%改善します。
- 材質
- ケーブル外被覆/PVC
- 使用温度範囲(℃)
- -20~75
- 全長(m)
- 305
- 導体
- 24AWG
- ケーブル径(Φmm)
- 7.3
- カテゴリー
- Cat6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全9種類を絞り込む
色
内容量
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LANケーブル の新着商品
カテゴリ


































![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)