Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。
- 用途
- 長距離の配線ソリューションに。
- 材質
- ケーブル外被覆/PVC
- 使用温度範囲(℃)
- -20~75
- 全長(m)
- 305
- 構造
- 単線
- ケーブル径(Φmm)
- 7.3
- カテゴリー
- Cat6
- 導体サイズ(AWG)
- 22
- 内容量
- 1箱(32巻×305m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全7種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LANケーブル の新着商品
カテゴリ
































