「cat6 20m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT6A
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)4.7
使用場所屋内
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
結線T568B
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に
仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスタンダード
結線T568B
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。
材質ポリカーボネート、リン青銅
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
ケーブル外径(Φmm)4.7
プラグタイプRJ45
導体28AWG
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続
材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
線心数4P
結線T568B
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)6.4
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
結線T568B
導体サイズ(AWG[mm2])24
関連キーワード