9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック カテゴリ6
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
用途カテゴリ6通信用コネクタ トラスコ品番112-7579 オフホワイト 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 適合規格ジャック:1 縦(mm)38.3 適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線 カテゴリーCat6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
1個ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ 規格CAT6 仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能 質量(g)8.7 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1箱(1個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 トラスコ品番825-7238 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 オレンジ 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g)9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
規格Cat.6
1個
2,198 税込2,418
20日以内出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)