27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini-Com 高密度モジュラーパッチパネル枠(フェースプレートタイプ) CPP32WBLY
1式(10個)ほか
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番828-1473 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg)1 使用温度範囲-10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用場所屋内
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック トラスコ品番194-9187 幅(mm)482.6 全長(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)19.2 ポート数72 ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
179,800 税込197,780
20日以内出荷

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用) トラスコ品番814-6591 材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂 幅(mm)254 高さ(mm)51.8 奥行(mm)48.6 ポート数12
1箱(10個)
59,980 税込65,978
20日以内出荷

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472 アズワン品番67-6602-95
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 付属品M6とインチネジ 適合ジャック:UTP用モジュラージャック トラスコ品番200-2580 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)22.4 ポート数48 ユニット数ラック:2U
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。 幅(mm)482.6 使用温度範囲(℃)-10~65
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。 幅(mm)486.2 質量(g)784 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数24
1箱(10個)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTP用モジュラージャック 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.7 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。
用途LAN配線用。 トラスコ品番128-0434 幅(mm)482.6 質量(g)630 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数48 アズワン品番64-8469-53
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mini-Com フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 CPPA48FMWBLY
1式
21,980 税込24,178
欠品中

Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDWBLY
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL
1式
29,980 税込32,978
8日以内出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類カテゴリ6A トラスコ品番850-0925 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)623 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 形状アングル 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)112.4 ポート数48 被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定 コード194-9188 アズワン品番64-8469-39 導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 カテゴリーカテゴリ6A ユニット数【ラック】2U 絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1254 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
79,980 税込87,978
欠品中

12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。 材質合成樹脂ポリカーボネート 質量(g)113 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)(取付時)87.1 使用温度範囲-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×85.7×38.1
1箱(10個)ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。 仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY トラスコ品番145-4798 幅(mm)482.6 高さ(mm)44 質量(g)3792 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)304.5 アズワン品番64-8525-09 ユニット数ラック:1U
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

関連キーワード