質量(g)23
適合工具GS2B、GS2BL
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定
色ナチュラル
材質ナイロン
長さ(mm)79
最大結束径(Φmm)17
仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可
幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)(ヘッド)2.9
規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり
グレード(材質)ポリイミド PA
連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)
固定方法その他
難燃性V-2
最小結束径(Φmm)0.8
推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2
ロックロック爪
作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)
ループ引張強度N(LBS)80(18)
締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定
トラスコ品番148-7256
適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E
色黒
質量(g)24
1個
¥2,588
税込¥2,847
翌々日出荷
結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
用途結束工具ホルダー。
材質革リベット
仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用
トラスコ品番825-7434
質量(g)113
1個
¥7,298
税込¥8,028
20日以内出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
機能耐熱性・耐候性
関連キーワード