強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色シルバー
引張強度(N)1112
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ
使用温度範囲(℃)-80~538
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。
異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番818-0318
材質SUS316ナイロン11
色シルバー、黒
質量(g)551
使用温度範囲(℃)-40~140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46
最大結束径(Φmm)152
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐食
1袋
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
材質SUS316ナイロン11
特性耐食
使用温度範囲(℃)-40~140
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け
色シルバー
材質SUS304
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)3115
推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT
性質不燃性・耐紫外線性
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性耐候
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。
塩水噴射に対して耐食性に優れています。
異種金属の絶縁ができます。
トラスコ品番100-5776
材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-40~140
使用場所屋内外
1袋(50本)
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。
材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル
幅(mm)7.9
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-40~150
引張強度(N)1112
使用場所屋内・屋外用
極めて厳しい条件での使用に最適です。
ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
色黒
材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
使用場所屋内・屋外
関連キーワード