「hls2」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
799 税込879
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード