こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。
専用ヘッドとともに使用します。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。
厚さ(mm)0.25
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色赤
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色青
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
トラスコ品番818-0400
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)356
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色オレンジ
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
用途ケーブルなどの結束
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色黄
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
特性耐候
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定
材質SUS316
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
色薄緑
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所屋内
SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316
特性耐候
長さ(mm)378
最大結束径(Φmm)102
トラスコ品番818-0195
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)534
1袋
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用場所屋内
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
幅(mm)7.6
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途ケーブル等の結束。
仕様適合ストラップなし
材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.4
色黒
適合タイなし
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)9.7
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)368
トラスコ品番868-8070
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.5
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
1袋(250本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。
材質ナイロン612
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~90
引張強度(N)534
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード