12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9179 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-73
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9177 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-71
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9175 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-69
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9172 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-65
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9176 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-70
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用 高さ(mm)18.28 質量(g)6.95 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)15.87 横(mm)38.16 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定 導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線 絶縁体外径(mm)Φ最大0.635 カテゴリーカテゴリ6
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9173 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-66
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 グレー アズワン品番67-6604-94
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
規格Cat.6
1式(10個)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.6
1式(10個)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e
1式(10個)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
1式(24個)
42,980 税込47,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ