コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)¥249,800~税込¥274,780~
1箱(50個×5袋)ほか
当日出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,780
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ナイロン66仕様ケーブルの保持、固定色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
15日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,780
1箱(500個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色黒質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7