スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
また同時にM3ネジで固定できます。
結束バンドを4方向から挿入することができます。
耐候性タイプです。
使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
色黒材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色黒バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定材質耐候性ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5トラスコ品番829-2378厚さ(mm)1.5色黒質量(g)100使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナーPANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(100個)
当日出荷から30日以内出荷
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持色黒材質ナイロン66使用場所屋内
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質難燃性ナイロン66適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354色白質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5厚さ(mm)1.5色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,780
1箱(500個)
15日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
タックタイ用タイマウント M3ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
L字型ホール固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,678
1箱(2000本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,878
1箱(2000本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。色白材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から15日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
L字型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。色ナチュラル材質ナイロン66仕様結束束線数:3トラスコ品番497-3798質量(g)185使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2使用場所屋内
固定具 マルチタイプレートPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から60日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
薄型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0293高さ(mm)2.5質量(g)114使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。色ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(500個)
20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。材質ポリプロピレン最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3色テレホングレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-40~105寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白PANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。材質ポリプロピレン最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3色白質量(g)243使用温度範囲(℃)-40~105寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
配線止め具 クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
薄型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
タイマウント(ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66