薄型固定具 M4サラネジPANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,780
1箱(5000個)ほか
翌々日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定色黒材質ナイロン66質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4サラネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 M4サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0294質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。