8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数12 コネクタ形状LCコネクタ
1式
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MPO光ファイバーカセット
MPO光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
1式
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)12芯用MPOアダプターモジュール
Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール 芯数12
1式(10個)ほか
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックス アクア タイプOM3 芯数24 挿入損失(dB)最大0.5 減衰量(dB)26以上
1式
89,980 税込98,978
8日以内出荷

MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用
仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯) 幅(mm)442 高さ(mm)173.5 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)426.7 コード145-4810 アズワン品番64-5028-90 ユニット数【ラック】4U
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用 付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯) トラスコ品番145-4812 幅(mm)447 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)454.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:2U
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。 仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯) 幅(mm)447 高さ(mm)43.7 使用温度範囲(℃)-10~60 ユニット数ラック:1U
1箱(2個)ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)HDFlex光ファイバーカセット
エコ商品
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途光ファイバーケーブルの配線に 仕様6 ポート、12 芯(1 MPO) トラスコ品番145-4826 タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性 使用温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
39日以内出荷