3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 質量(kg)2 高さ(mm)7.8 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋
31,980 税込35,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 ナチュラル 使用温度範囲-60~80℃ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 使用場所屋内
1袋
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード