4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキット
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g)9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグ
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類カテゴリ6A 仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応 トラスコ品番828-1671 材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-10~60 適合ケーブルAWG23/24の単線 使用場所屋内 被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm] 導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線 絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
当日出荷

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ