「pbms」の検索結果
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
材質耐熱性ナイロン66
色黒
取付穴径6.4Φmm
使用温度範囲-60~115℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)3.2
用途ケーブルの保持、固定
色黒
材質耐熱性ナイロン66
トラスコ品番868-8050
寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-60~115
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)(パネル)6.4
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)7.2
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷