「plt2s-c」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様屋内用
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークブルー
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL規格品
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
用途ケーブルなどの結束
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。
食品衛生法にも適合します。
外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。
用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。
材質抗菌ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能
関連資料PAN-CLEANチラシ(0.7MB)
材質ナイロン612
特性耐候性、耐塩化亜鉛性
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)271
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
使用場所屋内用
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
関連キーワード