「plt2s-m」の検索結果
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色オレンジ
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色青
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
用途ケーブルなどの結束
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ポリプロピレン(PP)
色緑
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐薬品
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐候、耐薬品、耐紫外線
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。
材質難燃性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
使用場所屋内
特性難燃
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
トラスコ品番868-8067
材質ナイロン66
長さ(mm)188
幅(mm)4.8
質量(kg)1
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
規格UL規格品、CSA規格品
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(1000本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828
材質ポリエーテルエーテルケトン
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法A(mm)188
寸法F(mm)6.6
寸法D(mm)6.1
寸法E(mm)8.1
寸法B(mm)4.38
最大結束径(Φmm)48
寸法C(mm)1.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]
推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色黄
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
材質ナイロン612
特性耐候性、耐塩化亜鉛性
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色赤
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番403-6883
セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質耐候性ナイロン66
色黒
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内外用
特性耐候
1箱
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷