18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL規格品
1袋(100本)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 規格UL規格品 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様屋外用 材質テフゼル(フッ素系樹脂) 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(2000本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐候、耐薬品、耐紫外線
1袋(1000本)
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
21,980 税込24,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
1袋(100本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(2000本)
76,980 税込84,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黒
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 長さ(mm)292 最大結束径(Φmm)76 トラスコ品番828-1616 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)272 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷

1箱(200本)
72,980 税込80,278
30日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジ
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 オレンジ 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード