「pm-25」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)257 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)286 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)70 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
76,980 税込84,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)257 最大結束径(Φmm)70 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~100 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒
材質耐熱性ナイロン66 取付穴径6.4Φmm 使用温度範囲-60~115℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)3.2
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード