ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト材質ABS色赤寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
プラスチック製グループロックアウト用ボックスPANDUIT(パンドウイット)40日以内出荷
壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。
内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。
最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザインPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。
ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。
最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
ワイヤーロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。
独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。
未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
ロックアウト用ハスプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。
安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
プッシュボタン用ロックアウト用ベースPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
特殊錠 ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
ロックアウトステーションPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
ボールバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板