「rj45 中継 cat6」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
4,998 税込5,498
16日以内出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番239-1383 幅(mm)15.89 高さ(mm)18.06 タイプシールド付き 種類6A 使用温度範囲(℃)-10~75 奥行(mm)27.51
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。 種類カテゴリ6a トラスコ品番496-1030 材質シールド金具:りん青銅 グレー 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-10~65 使用工具(成端工具)EGJT 外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524 適合ケーブルより線、単線共用 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。 質量(g)9
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6 質量(g)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタ
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6 質量(g)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g)9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)