「spm-25」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
幅(mm)7.6
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
最大結束径(Φmm)70
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)286
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)70
引張強度(N)534
使用場所屋内外
関連キーワード