カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • イトーキ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • グリーンクロス(9)
  • TRUSCO(6)
  • メイキコウ(6)
  • Baumer(6)
  • 三菱ふそう(4)
  • エアージェイ(4)
  • STMicro(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • ホームテイスト(4)
  • trad(3)
  • ティーエフサービス(3)
  • 京セラ(2)
  • KTC(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • PANDUIT(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgw」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.6
カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e