「tm3s8-c」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 材質ナイロン66 規格UL規格品
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(難燃性ナイロン66)
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質難燃性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~110℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-0
1袋(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。 ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-60~115 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内用
1袋(100個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)