2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。 トラスコ品番195-0637 材質ダイカスト合金、ポリカーボネート 幅(mm)119.1 シルバー・黒 高さ(mm)19.7 タイプスマートキー 種類工具 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)30.2 ポート数なし
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper マスターキー
パンドウイット製SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。 Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。 本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。 解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。 材質:ダイカスト合金及びポリカーボネート
1式
13,980 税込15,378
8日以内出荷