こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
パネル厚(mm)(最大)2.7
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
関連キーワード