2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 タイプサイフォン管付 ねじ径5/16フレアオス 沸点(℃)-51.7
1本(10kg)
26,980 税込29,678
翌日出荷

アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類HCFC 番号HCFC-22 化学式CHCIF2 組成100 沸点(℃)-40.8 オゾン破壊系数0.055 地球温暖化係数(GWP)1810 規格国内規格(FC1) バルブ径(inch)1/4フレア オス 質量(kg)容器:3.5 内容積(L)13 充填量13kg 寸法(cm)約25×25×43 仕様サイフォン管:有り
1本(13kg)
25,980 税込28,578
翌々日出荷