7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100
1組(1セット)
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3910 材質タモ集成材 全長(mm)4000 ミディアムオーク 径(Φmm)35 耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3918 材質亜鉛合金 全長(mm)100 アンティークゴールド 適合パイプ径(Φmm)35 径(mm)35
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 材質亜鉛合金 全長(mm)97 アンティークゴールド 適合パイプ径(Φmm)35 径(mm)35
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3913 材質亜鉛合金 全長(mm)40 アンティークゴールド 適合パイプ径(Φmm)35 径(mm)35
1個
389 税込428
当日出荷

SHIROKUMA接続金具
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。 トラスコ品番183-3914 材質亜鉛合金 全長(mm)28 アンティークゴールド 適合パイプ径(Φmm)35 径(mm)35
1個
589 税込648
翌日出荷