- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アメリカン電機
- 11ページ目
11ページ目: アメリカン電機のすべての商品
1個
¥49,980
税込¥54,978
51日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)62
寸法B(Φmm)15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)55.4
寸法B(Φmm)15
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)99
適合プラグR332
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
寸法A(Φmm)55
寸法B(Φmm)15
適合プラグ2322R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
色黒
寸法A(Φmm)53
寸法B(Φmm)15
寸法L(mm)99
適合埋込コンセント2320
適合コードコネクタボディ2324R
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4
コード長さ(m)3
定格接地形2P15A125V 合計1500W
コンセント形状抜止形
コンセント仕様差し込み口数:4ケ口
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26
プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)
コード種類ソフトVCT2mm2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り付けるための、取付ねじとケージナットのセット品です。
ケージナットはラックのマウントフレームの四角穴に取り付けることにより、取付ねじのねじ穴として機能します。
(0Uコンセントバーシリーズはスライドレールタイプの取付金具にのみ対応)
仕様M6×16セムスねじ、M6ケージナット
規格RoHS対応
1セット(4本)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、20A・30Aの防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に付属しているパッキングの色を、黒色に変更することが可能です。
仕様20A、30A専用
色黒
規格RoHS対応
1セット
¥459
税込¥505
5日以内出荷
壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、15Aの防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に付属しているパッキングの色を、黒色に変更することが可能です。
仕様15A専用
色黒
規格RoHS対応
1セット
¥329
税込¥362
5日以内出荷
防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。
使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。
防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下
質量(g)372.3
規格RoHS対応
防水保護等級IP65適合品
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
壁やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって、電線を固定することができるケーブルグランドです。
電線を止めねじで固定するグリップを採用したことにより、しっかりとした固定が可能です。取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことで省スペース化を実現しました。
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
色黒
材質ナイロン
規格RoHS対応
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。
電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。
また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。
本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット
質量(g)616.5
防水保護等級IPX5相当品
1セット
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
1セット(10枚)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
1セット(10枚)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数6
コンセント形状抜止形×6ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数6
コンセント形状平刃形×6ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数6
コンセント形状引掛形×6ヶ
難燃性UL94_V-0
1セット
¥7,598
税込¥8,358
21日以内出荷
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。
裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形)
コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ
難燃性UL94_V-0
プラグ形状引掛形
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状抜止形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数4
コンセント形状抜止形×4ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
色白
規格RoHS対応
コンセント個数4
コンセント形状抜止形×4ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状引掛形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
プラグ形状引掛形
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状平刃形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
1セット
¥4,498
税込¥4,948
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状引掛形×2ヶ
難燃性UL94_V-0