特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
556件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー10個 IU用 アメリカン電機

    コンセントバー10個 IU用

    アメリカン電機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    コンセント個数10
  • OAタップ8個口 コード付 アメリカン電機

    OAタップ8個口 コード付

    アメリカン電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数8コード長さ(m)3
  • OAタップ6個口漏電ブレーカ アメリカン電機

    OAタップ6個口漏電ブレーカ

    アメリカン電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6
  • JB50リング50 アメリカン電機

    JB50リング50

    アメリカン電機
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
  • JB50リング30 アメリカン電機

    JB50リング30

    アメリカン電機
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • JB50リング25 アメリカン電機

    JB50リング25

    アメリカン電機
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • JB50リング20 アメリカン電機

    JB50リング20

    アメリカン電機
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • JB50ジョイント アメリカン電機

    JB50ジョイント

    アメリカン電機
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • IECコンセントバー28個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー28個口

    アメリカン電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数28
  • IECコンセントバー24個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー24個口

    アメリカン電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数24
  • IECコンセントバー20個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー20個口

    アメリカン電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数20
  • IECコンセントバー16個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー16個口

    アメリカン電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数16
  • IECコンセントバー12個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー12個口

    アメリカン電機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数12
  • HA用L型ブラケット アメリカン電機

    HA用L型ブラケット

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • コンセント用プレート 平刃形15A・20A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A用

    アメリカン電機
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径34.5Φmm用
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形2P

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)62差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100A用圧着端子 アメリカン電機

    100A用圧着端子

    アメリカン電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    100A器具に使用できる、銅製すずめっきの22mm2電線用2つ穴圧着端子です。
    質量(g)22.5種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • ラック取付用ねじセット アメリカン電機

    ラック取付用ねじセット

    アメリカン電機
    589税込648
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り付けるための、取付ねじとケージナットのセット品です。 ケージナットはラックのマウントフレームの四角穴に取り付けることにより、取付ねじのねじ穴として機能します。 (0Uコンセントバーシリーズはスライドレールタイプの取付金具にのみ対応)
    仕様M6×16セムスねじ、M6ケージナット規格RoHS対応
  • WJ用パッキング アメリカン電機

    WJ用パッキング

    アメリカン電機
    459税込505
    1セット
    5日以内出荷
    壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、20A・30Aの防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に付属しているパッキングの色を、黒色に変更することが可能です。
    仕様20A、30A専用規格RoHS対応
  • WJ用パッキング アメリカン電機

    WJ用パッキング

    アメリカン電機
    329税込362
    1セット
    5日以内出荷
    壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、15Aの防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に付属しているパッキングの色を、黒色に変更することが可能です。
    仕様15A専用規格RoHS対応
  • ET用ラベル 400V アメリカン電機

    ET用ラベル 400V

    アメリカン電機
    859税込945
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
    規格RoHS対応
  • ET用ラベル 100V/200V アメリカン電機

    ET用ラベル 100V/200V

    アメリカン電機
    859税込945
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
    規格RoHS対応
  • 抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    6,998税込7,698
    1セット
    21日以内出荷
  • 平刃形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状平刃形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 平刃形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    7,198税込7,918
    1セット
    21日以内出荷
  • 引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    8,498税込9,348
    1セット
    5日以内出荷から22日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状引掛形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    7,598税込8,358
    1セット
    21日以内出荷
  • 抜止形 OAジョイントタップ コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAジョイントタップ コードセット

    アメリカン電機
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
    電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形)コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,598税込5,058
    1セット
    21日以内出荷
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷から21日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,498税込4,948
    1セット
    21日以内出荷
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷から22日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    4,698税込5,168
    1セット
    21日以内出荷