絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,228)
- エレコム(2,103)
- ナカバヤシ(2,019)
- StarTech.com(1,795)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,713)
- レイ・アウト(1,325)
- オーム電機(973)
- 永岡書店(965)
- マルアイ(959)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(953)
- シヤチハタ(914)
- トリニティ(859)
- 呉竹(813)
- LEPLUS NEXT(775)
- ブランドをもっと見る
特価

マルチユースOAタップ 2ヶ口
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。仕様極配置:125V抜止形コンセント個数2
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
汎用OAタップ 標準タイプ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。色白定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
NEMA L15-30プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥9,798税込¥10,7781個当日出荷30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。色黒規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
NEMA 5-15プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
汎用OAタップ 耐電サージ付
アメリカン電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット
アメリカン電機¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状抜止形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
引掛OAタップ4個口コード付
アメリカン電機¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から32日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
抜止OAタップ6個口コード付
アメリカン電機¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 引掛形プラグ
引掛OAタップ6個口コード付
アメリカン電機¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷から27日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。過電流や容量オーバー等を感知して電流を遮断し機器を保護する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
抜止OAタップ4個口コード付
アメリカン電機¥6,398税込¥7,0381個27日以内出荷プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
OAタップ(ハーネス)
アメリカン電機¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント個数4コンセント形状抜止形コード長さ(m)3コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0