- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アメリカン電機
- 4ページ目
4ページ目: アメリカン電機のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー/L型
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2
適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
色黒
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。
色黒
質量(g)2.9
タイプリユース(着脱可能)タイプ
対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
極数接地形2P
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)5
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)VCT2
難燃性UL94 V-0
圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ
色黒
タイプゴムカバー
種類プラグ
適合規格RoHS対応
保護等級IP65相当
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
色白
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。
耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
寸法P(mm)101
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
材質ナイロン製
色黒色
単重25.2g
難燃性UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子
規格RoHS対応
端子形状丸形(R形)
色白
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
色黒色
備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5
単重(g)78.8
難燃性【本体】UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
トラスコ品番474-0751
材質ナイロン
色白
寸法H(mm)21
寸法A(mm)10
寸法E(mm)15
寸法C(mm)19
寸法G(mm)14
取付穴寸法(mm)15
内径(mm)10
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
色黒色
備考パネル用コンセント取付ねじ×2本付
メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。
色黒
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色青
備考スリムタイプ
極数接地形2P
定格電圧(V)250
コンセント個数6
コード長さ(m)3
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
適合ボックス中型四角アウトレットボックス
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)110.9
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
備考ナイロンケース
極数接地2P
寸法L(mm)50.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)43.5
適合電線(mm2)2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
NEMA規格NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷