114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心) 適合プラグ9222N,9222NB トラスコ品番442-9419
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂 適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8 防水×
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
639 税込703
3日以内出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)18 寸法L(mm)99 適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心) 適合プラグR342 トラスコ品番442-9443
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60 形状引掛 タイプ引掛形 種類ボディ 入力電流(A)100 接地(入出力)接地形3P
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-20
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電流(A)100 難燃性UL94 V-0
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線2CT/VCT、14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)480 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 480V引掛形 NEMA規格NEMA L8-20
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプゴムカバー NEMA規格NEMA 5-15 寸法B(Φmm)13 寸法L(mm)75
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 差込口形状3P 50A 250V タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)23 寸法L(mm)114 適合プラグR532
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー 極数接地形2P 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R8-4S、R14-5N 電線接続方式圧着端子式
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー 極数接地形2P 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R8-5、R14-5 電線接続方式圧着端子式
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P
エコ商品
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V引掛形 タイプゴムカバー 寸法A(Φmm)55 寸法B(Φmm)15 適合プラグ2322R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 差込口形状接地3P 50A 250V タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)25 寸法L(mm)114 適合プラグR542 トラスコ品番442-9460
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)99 適合プラグR332
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)