「コンセントボックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
色黒色
備考パネル用コンセント取付ねじ×2本付
埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
仕様RoHS対応
付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様RoHS対応
付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。
電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。
また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。
本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット
質量(g)704.4
防水保護等級IPX5相当品
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。
電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。
また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。
本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット
質量(g)616.5
防水保護等級IPX5相当品
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)55
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ
質量(g)70
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5
定格電流(A)2.4
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。
(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ
色白
質量(g)110
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5/100
定格電流(A)2.4/14
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)160.6
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)177
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状平刃形
色黒
質量(g)79.6
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ2~2.6、3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)129.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
質量(g)78.8
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm
適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)
電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ
色オレンジ
備考30A漏電ブレーカ付
極数接地形2P
出力NEMA L6-20
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
入力NEMA L6-30
防塵防水性能IP44適合品
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ
色オレンジ
備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
入力NEMA L5-30
防塵防水性能IP44適合品
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)212
対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)305.5
対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)241.7
対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード