種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
色黒
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
タイプナイロンカバー
寸法L(mm)63.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)100
寸法B(Φmm)35
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
寸法A(Φmm)55
寸法B(Φmm)15
適合プラグ2322R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
材質クロロプレンゴム
形状引掛タイプ
色ブラック
種類ボディ
定格2P・30A・250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
接続方式圧着端子式
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
アズワン品番4-506-01
差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。
カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛
色黒
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線2CT/VCT、14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
色黒
適合圧着端子R3.5-4
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)57
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)62
寸法B(Φmm)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)20
電線太さ(mm2)VCT3.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)30
電線太さ(mm2)VCT5.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形2P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)VCT2
難燃性UL94 V-0
圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形2P
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)5
太さ(mm2)VCT2
定格電流(A)15
難燃性UL94 V-0
圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ