11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
639 税込703
3日以内出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプゴムカバー NEMA規格NEMA 5-15 寸法B(Φmm)13 寸法L(mm)75
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機引掛形 防水形プラグ
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛 質量(g)198.1 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L15-30 防水保護等級IP65相当品
1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形×4ヶ NEMA規格NEMA 5-15
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4個
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷



アメリカン電機フランジインレット
備考ナイロンケース 極数接地2P 寸法L(mm)50.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)43.5 適合電線(mm2)2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー) NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷