21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 長さ(mm)104 幅(mm)39 厚さ(mm)30.3 コンセント個数2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用です。(埋込コンセント型番:G50を除く)「使用禁止」ラベル付です。
仕様掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用 質量(g)2.1 規格RoHS対応
1セット(10個)
949 税込1,044
当日出荷

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム タイプはめ込みタイプ
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)