56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
639 税込703
5日以内出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線2CT/VCT、14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー 極数接地形2P 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R8-4S、R14-5N 電線接続方式圧着端子式
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー 極数接地形2P 定格電流(A)30 適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R8-5、R14-5 電線接続方式圧着端子式
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム 形状引掛タイプ ブラック 種類ボディ 定格2P・30A・250V 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 接続方式圧着端子式 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 アズワン品番4-506-01 差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20
1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)20 電線太さ(mm2)VCT3.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 ボス径(Φmm)34.5 適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR 適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A 適合圧着端子R2-4 適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷

30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形2P 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)5 太さ(mm2)VCT2 定格電流(A)15 難燃性UL94 V-0 圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 極数接地形2P 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)5 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)VCT2 難燃性UL94 V-0 圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)30 電線太さ(mm2)VCT5.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

アメリカン電機引掛形 防水形プラグ
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛 質量(g)198.1 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L15-30 防水保護等級IP65相当品
1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形2P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)VCT2 難燃性UL94 V-0 圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形 極数3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 備考メタルケース 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~3.2、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形 備考メタルケース 極数接地形3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)