3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
質量(g)5.2 対応引掛形30Aの接地形3P専用 入数10ヶ入
1個(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形×4ヶ NEMA規格NEMA 5-15
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4個
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷