212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)25
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)59.4 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 相数三相 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)50.4 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機プラグ引掛形 接地3P
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 適合埋込コンセントG50、3120GD 適合コードコネクタボディ3124GN
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電流(A)60 タイプゴムカバー 寸法B(Φmm)22 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2CT/VCT14 相数三相 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)