69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)50.4 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)25
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)59.4 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 相数三相 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機プラグ引掛形 接地3P
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 適合埋込コンセントG50、3120GD 適合コードコネクタボディ3124GN
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3P
RoHS
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用 質量(g)4.2 規格RoHS対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用 質量(g)4.9 規格RoHS対応
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
質量(g)5.2 対応引掛形30Aの接地形3P専用 入数10ヶ入
1個(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用 質量(g)3.1 規格RoHS対応
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用です。(埋込コンセント型番:G50を除く)「使用禁止」ラベル付です。
仕様掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用 質量(g)2.1 規格RoHS対応
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
質量(g)94 対応防水形プラグ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷