カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 明工社(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • エスコ(12)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • TRUSCO(5)
  • マルゼン(4)
  • 日東工業(2)
  • 未来工業(2)
  • ELPA(1)
  • 日動工業(1)
  • 神保電器(1)
  • JAPPY(1)
  • 摂津金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引掛接地2p」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水カバー アメリカン電機防水カバーアメリカン電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバーアメリカン電機
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用です。(埋込コンセント型番:G50を除く)「使用禁止」ラベル付です。
仕様掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用質量(g)2.1規格RoHS対応
引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機引掛形防水形組コンセント専用アメリカン電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
引掛形 埋込コンセント(UL アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(ULアメリカン電機
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 防水形プラグ アメリカン電機引掛形 防水形プラグアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 複式埋込コンセント アメリカン電機引掛形 複式埋込コンセントアメリカン電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15長さ(mm)104幅(mm)39厚さ(mm)30.3コンセント個数2
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)16
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45.4寸法B(Φmm)15
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(2件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用質量(g)3.1規格RoHS対応
引掛複式横型埋込コンセント白 アメリカン電機引掛複式横型埋込コンセント白アメリカン電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
引掛複式横型埋込コンセント黒 アメリカン電機引掛複式横型埋込コンセント黒アメリカン電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
引掛形複式横埋込コンセント白 アメリカン電機引掛形複式横埋込コンセント白アメリカン電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15コンセント個数2
引掛形複式横埋込コンセント黒 アメリカン電機引掛形複式横埋込コンセント黒アメリカン電機
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V
引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白アメリカン電機
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機引掛形 防水形コネクタボディアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
引掛形 ダブルコネクタボディ アメリカン電機引掛形 ダブルコネクタボディアメリカン電機
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機引掛形 コネクタボディ 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20
コンビ複式横埋込コンセント白 アメリカン電機コンビ複式横埋込コンセント白アメリカン電機
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2
コンビ複式横埋込コンセント黒 アメリカン電機コンビ複式横埋込コンセント黒アメリカン電機
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら